Sビット 20g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 SB003 ピンク 注文コード84009950 品番SB003 ピンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

Sビット(スロービット)は、ショアスローに適した後方重心上下非対称によるボディーデザインで、抜群の飛距離を引き出します。ロッドワークでもジグに泳ぎのアクションを伝え、ただ巻きでもヒラヒラとフラッシングでアピールします。ボディーに対し垂直に設定されたアイは、フックの自由可動率を広くし、フォール時のフッキング効率を高めより小型のシルエットでアピールします。

用途フラット、青物、ロックまで幅広く使えるぶっ飛び系ショアスロー 仕様●フロント:ダブルフック3S●リア:シングルフックショート3S SB003 ピンク ウエイト20g
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載仕様(g数やカラー等)をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする