オーエムヒーター
オーエムヒーターの 電熱機器(ヒーター)
オーエムヒーターの バンドヒーター・ラバーヒーター
【ペール缶用】シリコンラバーヒーター<マグネット取付>
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84010074
品番
L860-W150-420W-MG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途
非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
材質
シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
長さ(mm)
865
幅(mm)
150
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
860×150
タイプ
マグネット
電圧(V)
単相200
容量公差
±10%
容量(W)
420
連続使用温度(℃)
200
設定温度範囲
30〜110℃
耐圧力性(kg/cm
2
)
10(均等加重)
リード線長さ(mm)
1000
電力密度
0.35W/cm
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.04MB)
取扱説明書:
(0.15MB)
(0.08MB)
注意
※ヒーターは被加熱物に密着させて、定格の電圧を印加して、温度コントロールしてでご使用ください。
※防爆、防水、自己制御式ではありません。
※ヒーターの切断、穴あけ等は出来ません。
※曲げ半径15mm以上でご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100