オーエムヒーター
オーエムヒーターの 電熱機器(ヒーター)
オーエムヒーターの バンドヒーター・ラバーヒーター
【温度調節器シリコンラバーヒーター用】デジサーモOT-9 <本体のみ>
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84010108
品番
OT-9
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
PID制御の温度コントローラーです。別途掲載の「K熱電対付きヒーター」とセットでご使用ください。
用途
非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
長さ(mm)
160
幅(mm)
95
寸法(mm)
95×160×77
定格出力
AC240V(単相) 15A以下
消費電力(VA)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
AC90V〜240V(単相) 50/60Hz
関連資料:
(0.05MB)
取扱説明書:
(0.15MB)
(0.72MB)
注意
※ヒーターは被加熱物に密着させて、定格の電圧を印加して、温度コントロールしてでご使用ください。
※防爆、防水、自己制御式ではありません。
※ヒーターの切断、穴あけ等は出来ません。
※曲げ半径15mm以上でご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100