RサーディンTG 30g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 RSTG008 ゼブラグロー 注文コード84010467 品番RSTG008 ゼブラグロー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

RサーディンTGは、高比重タングステンボディーにより、シルエットが小さく、更なる飛距離とレスポンスを実現。左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、安定した飛距離を確保します。アイは従来の縦アイではなく鉄板を入れた横アイ仕様。ショアキャスティングゲームからSLJに対応した上下Wフックを搭載。ショア・オフショアで更なる釣果を約束します。

用途高比重タングステンモデル*アシストフック標準装備 仕様●フロント:ダブルフック2S●リア:ダブルフック2S 全長(mm)62 RSTG008 ゼブラグロー ウエイト30g
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載仕様(g数やカラー等)をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする