早炊きコンパクト炊飯器 SY-155-CG [2合]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84019655 品番SY155CG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
付属品しゃもじ、計量カップ、取扱説明書兼保証書 材質PP、シリコン、アルミニウム 質量(kg)1.8 ホワイト/チャコールグレー 外形寸法(mm)165×225×199 定格電圧AC100V 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)200 電源コード(m)1 保証期間1年保証 温度ヒューズ165℃ 消費電力量(Wh)【1時間あたりの炊飯時】40【1時間あたりの保温時】50【1時間あたりの待機時】0.08【1時間あたりのタイマー予約時】0.1 年間消費電力量(kWh/年)42 炊飯容量【通常炊飯】最大0.6L(2合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする