極みのたこ焼き器 24穴 1200W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84020328 品番NEOGK024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

『美味しい』にこだわり商品を開発。極みポイントを追加し、1200Wの大火力で焼き上げるたこ焼き器。
極みポイント1:調理穴
直径13%UP!深さ37%UP!調理容量1.5倍!
ボリュームのあるキレイな丸形が作りやすい!
※メーカー比(YOB-180)
極みポイント2:ヒーター形状
すべての調理穴の”真下”に配置。
焼きムラが起こりにくい!
極みポイント3:縁まで串ガイド
調理中でも串ガイドの位置が確認でき、ひっくり返しやすい!
商品サイズ
約幅370×奥行240×高さ85mm
重量
約1.8kg
消費電力
1200W
電源コード長
約1.4m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする