タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の キッチン/調理家電
タイガー魔法瓶の ホットプレート/電気鍋
タイガー魔法瓶の ホットプレート
海外用ホットプレート(220V)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84020477
品番
CRLA30W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
177×387×249【プレート】46×264×200
タイプ
深なべ(約46cm),表面リブつきグリルプレート
消費電力(W)
1000
最高温度(℃)
250
本体質量(kg)
5.4
加工
遠赤トリプルチタンセラミックコート
対応
鍋丸洗い