シーネット
シーネットの キッチン/調理家電
シーネットの ホットプレート/電気鍋
シーネットの ホットプレート
リバーシブルホットプレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84027005
品番
SHPM401BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【自動温度調節器】温度ヒューズ、サーモスタット
消費電力(W)
1200
電源
100V
本体寸法(mm)
375×230×202
本体質量(kg)
2.3
電源コード(m)
1.1
温度調整範囲(℃)
100〜230