リバーシブルホットプレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84027014 品番SHPM401NB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
その他【自動温度調節器】温度ヒューズ、サーモスタット 消費電力(W)1200 電源100V 本体寸法(mm)375×230×202 本体質量(kg)2.3 電源コード(m)1.1 温度調整範囲(℃)100〜230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする