Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 6 → 14 V DPM 160

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84027967 品番DPM 160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様
電流タイプ = DC
表示桁数 = 4.5
ディスプレイのタイプ = LCD
高さ = 27mm
幅 = 57mm
奥行き = 8.2mm
電源電圧 = 6 → 14 V
文字の高さ寸法 = 12.5 mm
精度 = ±1 %
アナログ効果 = 数字のみ
動作温度 Min = 0℃
動作原理 = 電圧計
動作温度 Max = +50℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする