製品画像

DIGI MIST3 100Vミスト発生機 Digi Mist 3 スーパー工業 84028448 DIGI MIST3 100Vミスト発生機 Digi Mist 3 スーパー工業 84028448 DIGI MIST3 100Vミスト発生機 Digi Mist 3 スーパー工業 84028448 DIGI MIST3 100Vミスト発生機 Digi Mist 3 スーパー工業 84028448 DIGI MIST3 100Vミスト発生機 Digi Mist 3 スーパー工業 84028448

100Vミスト発生機 Digi Mist 3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84028448 品番DIGI MIST3
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥146,278
販売価格(税別)
132,980

100Vミストシステムのエントリーモデルです。
高圧ポンプを搭載した本格派で約20μの微細なミスト噴霧ができます。
高耐久三連プランジャーポンプで長時間運転が可能です。
間欠運転機能付きで省エネ・節水が可能です。
延長高圧ミストホースセットでノズル1個(1m)単位で延長が可能です。
最低5個〜最大20個までノズル取り付け延長が可能です。

用途
店舗前の熱中症対策に。
商業施設や学校施設などに。
お祭りなどのイベントでの演出に。
産廃処理施設等の粉塵対策に。
付属品ホースジョイント、ホースクランプ 仕様間欠運転:(1)50秒ON/15秒OFF、(2)50秒ON/30秒OFF、(3)50秒ON/50秒OFF トラスコ品番677-4958 幅(mm)380 高さ(mm)260 出力(kW)1.3 奥行(mm)270 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 コード長さ(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)580 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×3(3芯) 噴霧量(L/min)0.23〜0.92(※ノズル5〜20個)
注意
※本機は防水構造ではございません。
※水をかけたり濡らしたりしないでください。
※ミストノズル/ミストホース/給水ホースは別売です。
※設置場所に合わせて高圧ミストホースセットと延長高圧ミストホースセットをお求めください。
※ホースの接続には14mmスパナ・モンキーレンチ等が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする