Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 53.3V, 5KP33A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84029839 品番5KP33A
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

アキシャル単方向5000 W TVSダイオード、5KPシリーズ、Littelfuse

仕様
方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 53.3V
最小ブレークダウン電圧 = 36.7V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = P600
最大逆スタンドオフ電圧 = 33V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 5000W
最大ピークパルス電流 = 95.7A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
最大逆漏れ電流 = 2μA
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする