エアブローアーチ サマースカイ 295cm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84034574 品番35-24-1-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥60,100 販売価格(税込) ¥66,000
販売価格(税別)
60,000

目を引く爽やかなビッグアーチがお客様をお出迎え。
高さ290cmの大きなアーチはイベント会場やエントランス等広い空間にぴったりで、存在感抜群です。
空気を入れて膨らませるので収納時は小さくたためるのもポイントです。

仕様●素材:ナイロン●サイズ:約幅370×奥行115×高さ295cm、内径/約幅200×高さ250cm、収納時/幅30×奥行30×高さ30cm、コード/1.5m●ライト:常点、ACアダプター式●消費電力:26W●室内仕様●※大型商品のため、必ずひもなどで固定してお使いください。 アズワン品番67-3073-33
注意
●※大型商品のため、必ずひもなどで固定してお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする