Colder Products Company
Colder Products Companyの 汎用管継手
Colder Products Companyの 配管用ワンタッチ管継手
1/16HB NV INSERT 250個
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
注文コード
84039885
品番
SMM0191
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥261,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
ひねって着脱が可能です。
偶発的な切断を防止します。
自由なカップリングの回転が出来ます。
チューブの捩れを無くします。
突然のはずれを防止します。
ポリカーボネート製
仕様
●内径1.6mm●使用圧力:真空〜0.69MPA●重量:0.00083kg●淡い紫色●全長:19.1mm●最大径:12.2mm●使用温度範囲:-40〜121℃●主部品:ポリカーボネ-トUSP CLASSW●ロッキングスリーブ:ポリカーボネート●Oリング:NBR
アズワン品番
67-5308-68