PMPAD-01 ペースメーカ・ICD植込み部保護パッド PMパッド メディカル・エイド 84040007

PMPAD-01 ペースメーカ・ICD植込み部保護パッド PMパッド メディカル・エイド 84040007
PMPAD-01 ペースメーカ・ICD植込み部保護パッド PMパッド メディカル・エイド 84040007
PMPAD-01 ペースメーカ・ICD植込み部保護パッド PMパッド メディカル・エイド 84040007

ペースメーカ・ICD植込み部保護パッド PMパッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84040007品番PMPAD-01
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ペースメーカ・ICD等植込み部分をPMパッドのレーヨン綿とソフトな生地で優しく守ります。
車のシートベルト装着時の際の保護や、植込み部分が気になる方のための保護パッドです。

仕様●パッド:3個(直径80mm、厚さ10mm)●粘着シート:90枚(縦横40mm×40mm)●パッド部表地:ポリエステル100%●パッド部中綿:レーヨン100%●粘着シート基材:ウレタン100%●粘着剤:アクリル100% ※電磁波防護製品ではありませんアズワン品番67-3149-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする