TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の フライスカッター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ボアタイプ
両口スパナセット 5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、22×24mm 8点セット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
84044609
品番
DS80C
参考基準価格(税別)
¥6,986
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
丸形とやり形の特長を合わせ持った独自のヘッド形状です。
グッドデザイン賞受賞品です。
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
仕様
●セット内容(mm):5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、22×24●セット内容(点):8●スパナセット●材質/仕上:構造用鋼、表面処理:メッキ処理●セット内容:トレー●原産国:日本●コード番号:527-9412
アズワン品番
67-7236-93