2.0mL マイクロ遠心チューブ 核酸低吸着 未滅菌 100本

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード84051058 品番FG-MCT020CLB
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

核酸低吸着タイプのFastGene(TM) マイクロ遠心チューブ
最小限のDNA/RNA吸着=DNA/RNAの回収を最大化します。
本製品は加熱処理等の実験にはご使用いただけません。
液相の使用は不可となります。解凍時の取扱いではフェイスカバー、防護服、及び手袋を着用してください。

仕様●キャップ付き●サイズ:10.8×40mm●PCR inhibitor-free●包装単位:100本/袋●※加熱処理等の実験にはご使用いただけません。●容量:2mL●未滅菌●オートクレーブ滅菌不可●核酸低吸着タイプ●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●目盛つき●書き込み領域:あり●許容遠心力:25,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン アズワン品番68-4033-97
注意
●※加熱処理等の実験にはご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする