Wi-Fi/4ch/ネットワークビデオレコーダー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84051286 品番BS-7104NI-K1/W/M(C)
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

簡単設置と安定接続
自動ワイヤレス接続で設置が簡単
専用アプリでネットワーク管理が容易
2つの外部アンテナ設計により安定したWi-Fi接続が可能
伝送速度最大144Mbps
高画質録画と低ストレージ
H.265+/H.265/H.264+/H.264の映像圧縮方式に対応し、大容量データも低ビットレートで高画質録画を実現
1つのSATAインターフェースを持ち、最大6TBのストレージ容量を搭載可能
高度なセキュリティ機能
ラインクロス、侵入検知機能をサポート

仕様●ビデオとオーディオ●▼IP ビデオ入力:4 チャンネル 最大 4MP 解像度●▼受信帯域幅:50 Mbps●▼発信帯域幅:40 Mbps●▼HDMI 出力:1 チャンネル、1920×1080p/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、 1024×768/60Hz●▼VGA 出力:1 チャンネル、1920×1080p/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、 1024×768/60Hz、HDMI/VGA 同時出力●▼オーディオ出力:1 チャンネル、RCA (リニア、1 KΩ)●▼オーディオデコード形式:G.711ulaw、G.722、G.726、MP2L2●▼2way オーディオ:非対応●デコーディング●▼デコードフォーマット:H.265+/H.265/ H.264+/H.264●▼録画解像度:4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF●▼再生モード:ノーマル/スマート、イベント、タグ、エターナルファイル●▼同時再生:4 チャンネル●▼ライブビューウィンドウ分割:1/4●▼Aux ポートウィンドウ分割:1/4●▼デコード性能:4 チャンネル@1080p (25 fps)、4 チャンネル@4 MP (12 fps)●▼ストリームタイプ:ビデオ、ビデオ&オーディオ●ネットワーク●▼リモート接続:16●▼ネットワークプロトコル:TCP/IP、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、UPnP(TM) ●▼ネットワーク端子:RJ45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネット端子×1●ワイヤレスパラメーター●▼周波数帯域:2.4 GHz●▼アンテナ構造:2×2MIMO●▼伝送速度:144 Mbps●▼伝送規格:IEEE 802.11b/g/n●補助インターフェース●▼SATA:SATA 端子×1●▼容量:ディスクあたり最大 6 TB●▼アラーム入出力:非対応●▼USB 端子:背面パネル: USB 2.0 ×2●全般●▼電源:DC12 V、1.6 A●▼消費電力(HDD なしの場合):最大 10 W●▼使用温度:-10℃〜55℃●▼使用湿度:10%〜90%●▼シャーシ:ミニ 1U●▼材質:金属製ボックス●▼寸法(幅×奥行×高さ):265 ×246 ×48 mm●▼重量(HDD なしの場合):最大 1.6 kg●認証規格●▼FCC:Part 15 Subpart B、ANSI C63.4-2014●▼CE:EN50130-4、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 アズワン品番68-4096-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする