ハンディケーブルカッター 切断能力IV線22 全長167mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード84051828 品番HCC-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,979

銅線専用ケーブルカッターです。
スプリングにより刃が常に最大に開くためケーブルをくわえやすく、親指でワンタッチ操作可能な安全ロック付です。
大きくて軽量なプレス式グリップを採用しています。
銅線専用ケーブル切断用。

仕様●切断能力(mm2):IV線22(直径9.2)●全長(mm):167●材質/仕上:刃:特殊鋼、本体:構造用鋼、グリップ:樹脂●プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。硬銅線、銅心アルミより線(ACSR)、鉄線、ピアノ線は切断できません。●原産国:日本●コード番号:810-9353 アズワン品番67-7236-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする