フットマーク
フットマークの 車イス
フットマークの その他車いす用品
座位姿勢保持ベルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84052729
品番
403670
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,769
販売価格(税別)
¥
9,790
バスケットに入れる
従来の股通しを無くすことで、装着前の準備が不要。車椅子に乗った状態でパッと付けられる形状なので、つけ外しにかかる時間を短縮できます。
仕様
●材質:ポリエステル100%●サイズ:横/64〜144cm、縦/98〜126cm●カラー:グレー●耐荷重:95kg
アズワン品番
68-0502-32