仕様●本体サイズ:H165×W48×D45mm●本体重量:約125g●電源方式:充電式●電池種別:リチウムイオン電池●機能:EMS、イオン導出(クレンジング)、イオン導入、振動エステ、温熱ケア(RF)、LED光エステ(赤・青)●充電時間:約4時間●モード:クレンジングモード、保湿モード、リフトアップモード●セット内容:USB充電ケーブル、コットンリング、コットン、保証書付き取扱説明書●LED光エステ:赤/エイジングケア、青/アクネケア●消費電力:約3W●定格電圧:5V/1A●材質:ヘッド/ステンレス、本体/ABS樹脂
バッテリー容量(Ah)0.8
アズワン品番67-8046-91