仕様●本体サイズ:H140×W43×D15mm●本体重量:約76g●充電時間:約4〜8時間●電源方式:充電式●電池種別:リチウムイオン電池●駆動時間:電源OFFタイマー/10分●機能:ウォーターピーリング●超音波振動数:約28kHz(約28,000回/秒)●入力:AC100〜240V●出力:5V/0.5A●材質:ヘッド材質/ステンレス、本体材質/ABS樹脂●消費電力:5W●セット内容:保証書付き取扱説明書、USB充電ケーブル、ピーリングヘッド用キャップ
バッテリー容量(Ah)0.6
アズワン品番67-8046-89