ビューティフルエンジェル
ビューティフルエンジェルの 皮膚保護
ビューティフルエンジェルの ローション 皮膚保護
美ルル スキンチェッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84061506
品番
KRD1042N-WT
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
肌に当てて簡単スピード測定
10回分の結果を自動で保存
2色のライトとアイコンで分かりやすく表示
仕様
●電源方式:充電式●セット内容:本体、USBケーブル、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)105×W(幅)32×D(厚さ)20mm●本体重量:約31g
アズワン品番
67-8046-40