仕様●検知対象ガス:酸素●検知原理:隔膜ガルバニ電池式●ガス採気方法:拡散式●表示方式:液晶デジタル(手動バックライト)●検知範囲(サービスレンジ):0〜25.0vol%(25.〜50.0vol%)●警報設定濃度:1段目/19.5vol%、2段目/18.0vol%●付属機能:電池残量表示、ピークホールド昨日、ピーク値メモリ機能、ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、21%調整不良)●応答時間※1:20秒以内●使用温湿度範囲:-10〜+40℃、30〜90%RH以下(但し、結露なきこと)●電源:単4形アルカリ乾電池 1本●連続使用時間※2:約5000時間/無警報時(ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合●防爆構造:ExibUBT3(本質安全防爆構造)●外形寸法:W65×D22×H64mm(突起部除く)●重量:約75g(電池含む)●標準付属品:単4アルカリ乾電池1本(動作確認用)、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)●※1 90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。●※2 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
アズワン品番67-7382-82