128GB USBフラッシュメモリー 高速転送

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84061856 品番EA759GV-26C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000

次世代のUSB 3.1仕様を採用。高速データ転送が可能です。
多数のファイルや容量の大きなファイルを高速で転送、保存、共有できます。
スライド式USBコネクタは、ドライブと保存データを保護するだけでなく、キャップを紛失するリスクを解消します。
USB 3.1 Gen 1インターフェイス
キャップレスデザイン
データアクセスをLED表示
コンパクトサイズ

仕様●メーカー:Transcend(トランセンド)●型番:TS128GJF760●容量:128GB●対応OS:Microsoft Windows 7以降/macOS 9.0以降/Linux Kernel 2.4.2以降●サイズ:69.6(W)×20.9(D)×8.9(H)mm●重量:12g●インターフェイス:USB 3.1 Gen 1(USB 5Gbps)●USB:USB Type-A アズワン品番67-7212-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする