仕様●露点温度・湿球温度:温湿度測定により計算●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:-20〜+60℃●▼湿度:0〜99%RH●▼露点・湿球温度:計算値●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼露点・湿球温度:0.1℃●サンプリング:2回/秒●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±2.5%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0〜+40℃●▼80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×4●サイズ/質量:210L×65W×43Dmm/約230g(電池含む)●標準付属品:単3電池×4、ソフトケース、取扱説明書(保証書付)
アズワン品番67-4751-89