車まるごとワックスインシャンプー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84066826 品番2115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,260

車まるごとシャンプーするだけで、水はじき&艶 !
ボディから窓ガラスまで、シャンプーするだけ! 汚れをしっかり洗浄&撥水効果 ! ガラス系ポリマー配合! ボディの洗車キズを埋め、光沢のある艶が出ます。また、滑らかな手ざわりが実感できて、汚れが付きにくくなります。ノーコンパウンドタイプ

仕様●容量:1000mL●本体寸法:W83.5×H262×D83.5mm●本体重量:1104g アズワン品番68-1981-05 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする