仕様●測定項目(測定原理)/測定範囲:残留塩素(DPD法)0.01〜6.0mg/L Cl2、pH(フェノールレッド)6.5〜8.4 pH●光学系精度:3%FS(20〜25℃)●分解能:0.01A●校正:工場出荷時校正/ユーザー校正●電源:単4電池×4本(約5000回測定可能)●内部メモリ:測定16回分●本体質量:約260g(電池込)●寸法:75(W)×155(D)×35(H)mm●セット内容:本体、収納ケース、単4電池×4本、蓋付き丸セル(ガラス)×3本、試薬、取扱説明書
アズワン品番68-0320-32