小動物用 ぷちっと サツマイモ 50g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード84068820 品番-
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

蒸かしたサツマイモがベースおやつ。
ハムスター、リス、ウサギ、デグー、チンチラ等が食べやすい大きさに仕上げました。
ふっくら蒸かしたサツマイモをベースに練り上げた小粒なおやつです。

仕様●原材料:小麦粉、鶏ささみ、さつま芋パウダー、ショートニング、食塩、ソルビトール、プロピレングリコール、膨張剤、保存料(ソルビン酸K)、pH調整剤、着色料(黄4・黄5)、酸化防止剤(エリソルビン酸Na)、香料●保証成分:たん白質10.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維0.5%以下、灰分3.5%以下、水分38.0%以下●エネルギー:約260kcal/100g●対象動物:ハムスター、リス、ウサギ、デグー、チンチラ等の小動物●内容量:1袋(50g)●ペットフードです。 アズワン品番68-1414-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする