Lazos
Lazosの AV家電
Lazosの オーディオ
Lazosの ヘッドホン/イヤホン/マイク
Bluetoothイヤホン 空気伝導 6個セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6個)
注文コード
84069285
品番
L-TWS-3
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
Bluetooth 5.3+EDR搭載
一定方向に空気の振動で音声を伝える次世代の空気伝導イヤホン
耳をふさがない耳掛け構造 防犯にも◎
仕様
●連続使用時間:音楽再生/約10時間、通話/約8時間●本体重量:約15g●付属品:USB-A-Type-C充電用ケーブル●認証:TELEC
アズワン品番
67-9358-85