仕様●原材料:小麦粉、鹿肉、鶏ささみ、チーズ、ゼラチン、植物性たん白(小麦)、脱脂大豆、動物性油脂、プロピレングリコール、グリセリン、保存料(ソルビン酸K)、pH調整剤、食塩、着色料(黄4、赤106)、酸化防止剤(エリソルビン酸Na)、増粘多糖類●保証成分:たん白質14.0%以上、脂質2.0%以上、粗繊維0.5%以下、灰分2.5%以下、水分40.0%以下●エネルギー:約250kcal/100g●対象動物:ハムスター、リス、フェレット、ハリネズミ等の小動物●内容量:1袋(50g)●ペットフードです。アズワン品番68-1414-05