使い捨てシーツ 白 ミニ 36×60cm 50枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84071376 品番52493
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

感染防止に最適!簡単・清潔シーツ 不織布だから軽量でやわらかく丈夫!
様々なシーンで活躍します!介護施設 トラベル エステサロンマッサージ ご家族 その他、ウイルス対策に! 特に、枕元で使うのに丁度良い大きさです。

仕様●商品サイズ:0.36×0.6m●セット内容:シーツ本体50枚入●材質:PP、PE●重量(g):36●梱包形態:袋入り●※注意:数日から約1週間の使用を目的とした商品です アズワン品番68-1986-71
注意
●※注意:数日から約1週間の使用を目的とした商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする