Lazos
Lazosの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Lazosの モバイルバッテリー/充電器
Lazosの AC充電器
タワー式急速充電器 PD+1USB4 6個セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6個)
注文コード
84071507
品番
L-PD1U4-W
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
5台同時に充電可能
PD対応で急速充電可能
出力自動判別機能
仕様
●サイズ:約78.8×66×108mm●入力:100-240V〜50/60Hz●コード長さ:1.2m●認証:PSE/CE/CB
アズワン品番
67-9358-76