エコUV土のう 48×62cm ホワイト 10枚組

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84071516 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥970

【エコマーク取得品】再生原料を使用したエコ仕様でありながら、約4年耐候で屋外でも長く使用できます。
中期土木工事の土塁設置、河川工事などの中期工事の土塁、災害用備蓄など。
原料に再生プラスチックを60%以上使用したリサイクル製品です。
環境保全の証としてエコマークを取得しました。(認定番号:22118006)
土砂を充填する量の目安がわかるブラックライン入り。
ブラックラインまで土砂を充填することで約25kgの土のうが完成します。

仕様●材質:本体/ポリエチレン、口紐/ポリプロピレン●カラー:ホワイト●日本製 エコマーク認定認定 アズワン品番67-4927-91 エコマーク認定番号22 118 006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする