EARTH MAN AC100Vホビールーター スタンド付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84071638 品番HRT-1802A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,590

彫刻・金属研磨・模型工作等に
様々な軸径の先端パーツが使える3つ爪チャック
本体・先端パーツを立てて収納できるスタンド付き

仕様●定格電圧:DC18V●定格消費電力:9W●チャック能力:Φ0.3〜Φ3.2mm●無負荷回転数:約0〜18.000min-1●定格時間:約10分●コード長:約1.6m●付属品●▼本体:ACアダプター、スタンド、ケース、レンチ●▼先端パーツ:フェルトバフ 22×6.3mm、フェルトバフ 12.7×6.3mm、フェルトバフ用シャフト、サンディングペーパー ×8、丸鋸 ×2、サンディングペーパー、丸鋸用シャフト、ロールサンダー ×5、ロールサンダー用シャフト、ホイールブラシ(スチール)、ダイヤモンドビット ×各1、WA材金属用砥石 ×各1、面取りビット ×各1 アズワン品番67-8170-80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84071638 HRT-1802A 15113117 HRT-1802A ホビールーター スタンド付 EARTH MAN ホビールーター スタンド付 EARTH MAN 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする