消火配管用登録認定品

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●全長(mm):400●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):常温●接続方式:フランジ●適合流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部/ステンレス(SUS316)●注意:標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:366-8798 注文コード84074946 品番F130-100AX400L JIS10KF/SS400
参考基準価格(税別)¥33,538 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。
消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。
消火ポンプの防振に。
配管の心合わせに。

仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●全長(mm):400●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):常温●接続方式:フランジ●適合流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部/ステンレス(SUS316)●注意:標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:366-8798 アズワン品番67-5582-99
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする