F130-150AX400L JIS10KF/SS400 消火配管用登録認定品 テクノフレックス 84075856

消火配管用登録認定品

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1本仕様●呼び径A:150●呼び径B:6●全長(mm):400●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):常温●接続方式:フランジ●適合流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部/ステンレス(SUS316)●注意:標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:367-0463注文コード84075856品番F130-150AX400L JIS10KF/SS400
参考基準価格(税別)¥56,090販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。
消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。
消火ポンプの防振に。
配管の心合わせに。

仕様●呼び径A:150●呼び径B:6●全長(mm):400●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):常温●接続方式:フランジ●適合流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部/ステンレス(SUS316)●注意:標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:367-0463アズワン品番67-5583-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする