第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 汎用圧力計
HNT汎用圧力計 AT1/4-60:6MPA
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84076678
品番
0354-02-0040170
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
仕様
●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ60●接続ネジ:G1/4●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0〜6MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄Crメッキ●コード番号:119-0170734
アズワン品番
67-4848-08