内容量1本仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):400●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):常温●接続方式:フランジ●適合流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部/ステンレス(SUS316)●注意:標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:366-7274注文コード84076775品番F130-65AX400L JIS10KF/SS400