内容量1本仕様●呼び径A:150●呼び径B:6●全長(mm):500●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):常温●接続方式:フランジ●適合流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部/ステンレス(SUS316)●注意:標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:366-7293注文コード84077990品番F130-150AX500L JIS10KF/SS400