目元スッキリ 美・顔ペン 1台5役

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84078507 品番BG-P01
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

しわ、目の周りのくま、涙袋や顔のむくみ、ほうれい線、腫れぼったい目元に「美・顔ペン」を1日2回、数分押しあてるだけ。
イオン・赤外線・振動・温め・スマホにも充電できる
軽量コンパクト
かわいいデザイン

仕様●本体サイズ:163×27×22mm●重量:81g●材質:ABS他●電源:リチウム内蔵充電池 800mA DC3.7V●電圧・電流:5V・1.2A●電力:6W●連続使用:約2〜3時間●セット内容:本体、充電ケーブル アズワン品番67-9276-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする