仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH155型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-5564
アズワン品番67-5537-65