KOT小型圧力計 AT1/4-50:0.1MPA

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84083696 品番0354-01-0030435
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。
小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。

仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ50●接続ネジ:G1/4●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0〜0.1MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄Crメッキ●コード番号:119-0170706 アズワン品番67-4847-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする