曜日別特売
0552-02-0000830 電動ドライバー BLG-5000 ハイオス 84088009

電動ドライバー BLG-5000

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード84088009品番0552-02-0000830
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

NEWブラシレスは、性能・品質・耐久性はもちろん、内部部品のユニット化によりメンテナンス時の分解・組立が容易に!
従来のブラシレス(BL系)に並ぶ性能・品質・耐久性を備え、よりメンテナンス性を高めました。
ブラシ付きドライバー(CL、α系)からブラシレス(BLG系)への 移行がコストの負担なくスムーズに行えます。

仕様●スタート方式:プッシュレバー両用スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、2-1、2/ lbf・in・・・1、7-10 /kgf・cm・・・2-●トルク切替:無段階調整●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・2、3-3 / タッピングネジ・・・2-3●ビット:・ハイオスシャンク(標準):H4 /六角シャンク:H5と5HEX(両用受口)又は1/4HEX●適合電源:機種名 T-45BL、T-70BL●コード番号:119-0162392アズワン品番67-4832-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする