Bluetoothデジタルノギス 200

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84090285 品番SSC-750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥94,400

軽量で使い易いです。
Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。
SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込み可能です。
SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
精密測長に。

仕様●メーカーコード:4066●測定範囲(mm):0〜200●最小表示(mm):0.01●外側用ジョウ(mm):50●内側用ジョウ(mm):19●デプスバー:あり●全長(mm):290.5●器差(mm):±0.02●電源:CR2032●Bluetooth内蔵●IP67の防塵・防水●電源:ボタン電池CR2032×1個(付属)●原産国:スイス●コード番号:243-3759 アズワン品番67-5651-33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84090285 SSC-750 65117387 SSC-750 Bluetoothデジタルノギス テクロック Bluetoothデジタルノギス テクロック 1個 73,980 税込81,378 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする