Bluetoothデジタルノギス 200
軽量で使い易いです。
Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。
SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込み可能です。
SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
精密測長に。
仕様●メーカーコード:4066●測定範囲(mm):0~200●最小表示(mm):0.01●外側用ジョウ(mm):50●内側用ジョウ(mm):19●デプスバー:あり●全長(mm):290.5●器差(mm):±0.02●電源:CR2032●Bluetooth内蔵●IP67の防塵・防水●電源:ボタン電池CR2032×1個(付属)●原産国:スイス●コード番号:243-3759
アズワン品番67-5651-33
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
デジタルノギス(電子ノギス) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84090285 | SSC-750 | 65117387 | SSC-750 |
![]() |
Bluetoothデジタルノギス | テクロック | 1個 | ¥73,980 税込¥81,378 | 注文コードが変更になりました。 |