テラル
テラルの 空調/換気関連部品
テラルの 換気扇本体
テラルの パイプファン
軽量屋上換気扇 ハネ径60cm
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●電源(V):三相200●電動機出力(kW)50/60Hz:0.4●電動機極数(P):8●周波数(Hz):60●ハネ径(cm):60●運転音(dB(A))(50/60Hz):77/-●電動機出力(kW):0.4●風量(m3/min)(50/60Hz):130●原産国:日本●コード番号:250-2119
注文コード
84094318
品番
8ARVS-24BT2-60HZ
参考基準価格(税別)
¥411,000
販売価格(税込)
¥450,780
販売価格(税別)
¥
409,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
作業改善、生産性向上にかかせない製品です。
特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。
各種工場や倉庫などの換気に。
暑熱対策として熱気の排出に。
仕様
●電源(V):三相200●電動機出力(kW)50/60Hz:0.4●電動機極数(P):8●周波数(Hz):60●ハネ径(cm):60●運転音(dB(A))(50/60Hz):77/-●電動機出力(kW):0.4●風量(m3/min)(50/60Hz):130●原産国:日本●コード番号:250-2119
アズワン品番
67-5558-57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません