FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の ユニフォーム・シューズ
FUKUTOKU(福徳産業)の ユニフォーム
FUKUTOKU(福徳産業)の ナースストッキング・くつ下
強力消臭デオセル先丸 ショート モク L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
84095404
品番
#4125-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥850
強力スピード消臭糸のデオセルを使用したソックス。
仕様
●区分:ソックス 先丸●素材:綿、再生繊維(テンセル)、ポリエステル、ポリウレタン●外寸法高さ:290●外寸法幅:120●外寸法奥行:50●生産国:日本●コード番号:304-0009309
アズワン品番
67-4871-51
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84095404
#4125-2P
07589411
#4125-2P
日本製強力消臭デオセルソックス
FUKUTOKU(福徳産業)
1組(2足)
¥
859
税込
¥
945
注文コードが変更になりました