PVCラバーフレキカップリング ストレート同径

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84100749 品番 RBFCS75
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

塩ビ管用PVCフレキカップリング
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です!
バンド付

仕様●材質:本体(ソフト塩ビ)・バンド(ステンレス)●使用耐圧(MPa):0.03●サイズ(mm):75●品番:RBFCS●コード番号:303-0002560 アズワン品番67-4861-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする