曜日別特売
HD-6S 回転センター ライブセンター 標準タイプ 全長333mm GLOBE(旧堀内製作所) 84102788

回転センター ライブセンター 標準タイプ 全長333mm

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84102788品番HD-6S
参考基準価格(税別)¥156,300販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

NC旋盤の湿式切削にも適しています。
ユニークなヘッドドライビング機構を採用。
特殊スラストベアリングを組み込んだ三点軸受ベアリング方式によりスラスト荷重に対して抜群の威力を発揮します。
センター振れ0.003mm以内
粉塵や切削水が入りにくく、高精度を維持します。

仕様●全長(mm):333●幅(mm):102●重量(g):9000●テーパサイズ:MT6アズワン品番68-0608-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする